ビー・ブラウンエースクラップ
組織ピンセット ミディアム 有鈎 1×2爪 BDシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
形状
有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218136005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26324648
BD527R
145
64-6365-90
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26324657
BD541R
200
64-6365-96
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26324666
BD542R
250
64-6365-97
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000