曜日別特売

組織ピンセット スタンダード 有鈎 1×2爪 BDシリーズ

組織ピンセット スタンダード 有鈎 1×2爪 BDシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ組織ピンセット スタンダード 有鈎 1×2爪 BDシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ組織ピンセット スタンダード 有鈎 1×2爪 BDシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ組織ピンセット スタンダード 有鈎 1×2爪 BDシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

形状有鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26324675BD561R64-6366-05
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26324684BD562R64-6366-06
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26324700BD563R64-6366-07
6,700
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする