ビー・ブラウンエースクラップ
組織ピンセット 有鈎 2×3爪 BDシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
形状
有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218136005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26324709
BD575R
13
64-6366-08
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26324718
BD577R
14.5
64-6366-09
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26324727
BD579R
16
64-6366-10
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26324736
BD581R
20
64-6366-11
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000