曜日別特売

デリケート組織ピンセット セムケン 有鈎 BDシリーズ

デリケート組織ピンセット セムケン 有鈎 BDシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップデリケート組織ピンセット セムケン 有鈎 BDシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップデリケート組織ピンセット セムケン 有鈎 BDシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップデリケート組織ピンセット セムケン 有鈎 BDシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

形状有鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26324754BD665R1×2爪12.564-6366-13
8,500
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26324770BD666R2×3爪12.564-6366-14
9,500
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26324779BD667R1×2爪1564-6366-15
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする