止血鉗子 クライル 有鈎 BHシリーズ

止血鉗子 クライル 有鈎 BHシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ止血鉗子 クライル 有鈎 BHシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ止血鉗子 クライル 有鈎 BHシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ止血鉗子 クライル 有鈎 BHシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ止血鉗子 クライル 有鈎 BHシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ止血鉗子 クライル 有鈎 BHシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ止血鉗子 クライル 有鈎 BHシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ止血鉗子 クライル 有鈎 BHシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26325269BH155R1464-6366-83
7,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26325339BH176R1664-6366-90
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26325348BH177R1664-6366-91
10,000
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26325260BH154R1464-6366-82
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする