ビー・ブラウンエースクラップ
止血・扁桃剥離鉗子 シュニット 無鈎 18.5cm BHシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(cm)
18.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218139006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26325594
BH957R
弱弯
64-6367-17
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26325610
BH959R
強弯
64-6367-18
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000