超硬チップ付持針器 ドゥベーキー BMシリーズ

超硬チップ付持針器 ドゥベーキー BMシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ超硬チップ付持針器 ドゥベーキー BMシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ超硬チップ付持針器 ドゥベーキー BMシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ超硬チップ付持針器 ドゥベーキー BMシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ超硬チップ付持針器 ドゥベーキー BMシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ超硬チップ付持針器 ドゥベーキー BMシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ超硬チップ付持針器 ドゥベーキー BMシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ超硬チップ付持針器 ドゥベーキー BMシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
硬度の高い超硬チップをニッケル結合にて貼付しており、耐久性・製品寿命を向上させています。
0.4mmピッチ:糸付縫合針サイズ 4/0-6/0 適合

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26326084BM037R64-6367-90
33,000
32,980
36,278(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326100BM038R64-6367-91
36,000
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326109BM040R64-6367-92
36,000
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326118BM051R64-6367-93
50,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする