曜日別特売

スチール缶スタンド 角缶用

スチール缶スタンド 角缶用 - エム・あいスチール缶スタンド 角缶用 - エム・あいスチール缶スタンド 角缶用 - エム・あいスチール缶スタンド 角缶用 - エム・あいスチール缶スタンド 角缶用 - エム・あいスチール缶スタンド 角缶用 - エム・あいスチール缶スタンド 角缶用 - エム・あいスチール缶スタンド 角缶用 - エム・あい

固定ハンドルで、前方へ0度~約175度まで倒すことが可能です。
約175度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっているので、手を離した状態で175度の角度を維持することができます。
一斗缶容器が落下しないための専用留め具も付属品でついていますので、安心して175度まで倒して頂けます。

用途一斗缶をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、地面に直に容器を置かないことで衛生的に保管することも可能です。材質スチール高さ(mm)(容器を水平(90度)にした場合の床から注入口まで)480有効内寸(mm)245×245×345ハンドル固定組立方法スタンド両側の穴部分に、容器セット枠の両側にある金具をはめることで、セットできます。片方部分をはめてから、少しスタンドを広げた状態でもう片方部分をはめるのがコツです。容器をセット後、上から留め具で留めて完成です。梱包内容スタンド1台、留め具1点、容器セット枠1点内容量1台
注意
※一斗缶容器は商品に含まれておりません。商品は、スタンド部分と一斗缶容器をセットする部分が分離しており、簡単に設置することが可能です。また、付属品として、容器の専用留め具が含まれています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例25714738KC-01N395×420×860キャスターなし
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※使用例25714747KC-02N395×420×845キャスターあり(サイズ:Φ50、車輪:ナイロン、キャスター金具:スチール、自在車4ヶ(内ストッパー2ヶ付))
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

こんなのあった!!液体注入作業がラクにできる、缶スタンド角缶用【株式会社エム・あい】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする