ビー・ブラウンエースクラップ
消息子 Φ2.0mm BNシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
寸法(Φmm)
2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218153001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26326617
BN063R
13
64-6368-54
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26326626
BN064R
14.5
64-6368-55
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326635
BN066R
16
64-6368-56
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326644
BN068R
18
64-6368-57
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326660
BN070R
20
64-6368-58
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000