両頭鈎 セム・ミラー 片側3鋭爪 18×5.5mm 全長165mm

両頭鈎 セム・ミラー 片側3鋭爪 18×5.5mm 全長165mm - ビー・ブラウンエースクラップ両頭鈎 セム・ミラー 片側3鋭爪 18×5.5mm 全長165mm - ビー・ブラウンエースクラップ両頭鈎 セム・ミラー 片側3鋭爪 18×5.5mm 全長165mm - ビー・ブラウンエースクラップ

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

全長(mm)165アズワン品番64-6368-59医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26326669BT008R
9,300
9,298
10,228(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする