鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ

鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

全長(cm)22医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
爪数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26326827BT242R9×82爪64-6368-76
14,500
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326836BT243R9×133爪64-6368-77
15,500
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326845BT244R9×194爪64-6368-78
16,000
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326854BT246R9×296爪64-6368-79
17,000
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326870BT248R9×408爪64-6368-80
18,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする