ビー・ブラウンエースクラップ
鈍鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(cm)
22
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218138002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
爪数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26326888
BT253R
8×13
3爪
64-6368-82
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326897
BT254R
8×19
4爪
64-6368-83
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326906
BT256R
8×29
6爪
64-6368-84
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326924
BT258R
8×40
8爪
64-6368-86
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326879
BT252R
8×8
2爪
64-6368-81
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000