曜日別特売

半鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ

半鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ半鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ半鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ半鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ半鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ半鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

全長(cm)22医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
爪数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26326915BT257R8.5×82爪64-6368-85
15,000
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326940BT259R8.5×133爪64-6368-87
16,000
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326949BT260R8.5×194爪64-6368-88
16,500
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326958BT261R8.5×296爪64-6368-89
17,000
16,980
18,678(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする