ビー・ブラウンエースクラップ
鈍鈎 コッヘル 22cm BTシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(cm)
22
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218138002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
爪数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26327010
BT272R
15.5×9
2爪
64-6368-94
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327019
BT273R
15.5×14
3爪
64-6368-95
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327028
BT274R
15.5×20
4爪
64-6368-96
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327037
BT276R
15.5×30
6爪
64-6368-97
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000