ビー・ブラウンエースクラップ
扁平鈎 BTシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218138002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26327046
BT340R
23×8
21
64-6368-98
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327055
BT356R
35×8
21.5
64-6368-99
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327064
BT357R
35×11
21.5
64-6369-01
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327080
BT358R
35×15
21.5
64-6369-02
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327089
BT359R
41×11
21.5
64-6369-03
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327098
BT361R
55×11
21.5
64-6369-04
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000