ビー・ブラウンエースクラップ
脳ベラ 平型 屈曲性 BTシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218150017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26327290
BT751R
12
200
64-6369-23
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26327299
BT752R
17
200
64-6369-24
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327308
BT755R
25
250
64-6369-25
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000