ビー・ブラウンエースクラップ
開創器 ウェイトラナー 半鋭爪 BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218150005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26327448
BV066R
2×3
11
64-6369-39
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327457
BV067R
3×4
13
64-6369-40
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000