ビー・ブラウンエースクラップ
開創器 ウェイトラナー 鋭爪 BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218150005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26327466
BV070R
2×3
11
64-6369-41
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327475
BV071R
3×4
13
64-6369-42
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327484
BV073R
2×3鈍爪
11
64-6369-43
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327500
BV074R
3×4鈍爪
13
64-6369-44
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327509
BV075R
3×4鈍爪
16.5
64-6369-45
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327527
BV104R
3×4鈍爪
13
64-6369-47
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000