ラテラルブレード 1対 BVシリーズ

ラテラルブレード 1対 BVシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップラテラルブレード 1対 BVシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅W×深さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26327710BV551RBV531R用62×3764-6369-65
26,000
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327719BV552RBV532R用80×3764-6369-66
27,000
26,980
29,678(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327728BV553RBV533R用98×3764-6369-67
33,000
32,980
36,278(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする