ビー・ブラウンエースクラップ
腹壁開創器用ラテラルブレード 1対 BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218150005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
深さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26327816
BV622R
BV632用
50
64-6369-76
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327825
BV624R
BV634用
60
64-6369-77
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327834
BV626R
BV636用
75
64-6369-78
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327850
BV628R
BV638用
90
64-6369-79
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000