ビー・ブラウンエースクラップ
ミニブルドッグ鉗子 直 FBシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26328489
FB328R
35
14
64-6370-45
医療機器届出番号:13B1X00218139006
¥
52,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26328507
FB330R
45
19
64-6370-47
医療機器届出番号:13B1X00218130022
¥
55,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000