ビー・ブラウンエースクラップ
ブルドッグ鉗子 ドゥベーキー 無外傷性 FBシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218130022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
全長(mm)
刃長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26328525
FB352R
直
50
20
64-6370-49
¥
52,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26328534
FB353R
曲
50
20
64-6370-50
¥
52,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26328550
FB357R
曲
75
21
64-6370-51
¥
52,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26328559
FB358R
曲
100
42
64-6370-52
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26328568
FB359R
曲
95
38
64-6370-53
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000