ビー・ブラウンエースクラップ
ブルドッグ鉗子 グローバー 無外傷性 FBシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218130022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
全7種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
52
65
68
90
97
107
116
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26328726
FB431R
52
20
64-6370-72
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26328735
FB432R
68
25
64-6370-73
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26328744
FB433R
65
25
64-6370-74
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26328760
FB434R
97
40
64-6370-75
¥
52,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26328769
FB435R
90
40
64-6370-76
¥
52,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26328778
FB436R
116
60
64-6370-77
¥
52,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26328787
FB437R
107
60
64-6370-78
¥
52,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000