ビー・ブラウンエースクラップ
開胸器 フィノシェット ブレード FBシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218150005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
深さ(mm)
開き幅(mm)
アズワン品番
ブレード幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26329146
FB802R
【ブレード】36
140
64-6371-15
45
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26329155
FB803R
【ブレード】44
210
64-6371-16
65
¥
188,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26329164
FB804R
【ブレード】65
210
64-6371-17
65
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000