曜日別特売

気管支鉗子 23cm FBシリーズ

気管支鉗子 23cm FBシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ気管支鉗子 23cm FBシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ気管支鉗子 23cm FBシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

全長(cm)23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
刃長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26329234FB954R-6064-6371-24
59,00058,980
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26329250FB955R-8064-6371-25
59,00058,980
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64540746FB954R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)6064-6371-24
56,00055,900
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする