ビー・ブラウンエースクラップ
ワイヤーカッター 特製強化頭部 ソフトワイヤー2/ハードワイヤー1.5mm 全長180mm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(mm)
180
アズワン品番
64-6372-15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218146008
切断可能径(Φmm)
【ソフトワイヤー】2、【ハードワイヤー】1.5
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26330065
LX158R
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000