ビー・ブラウンエースクラップ
開創器 ゲルピー ラミネクトミー XJシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
日本の臨床現場からのご要望により、仕様設計・開発を行いました。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218150005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26330370
XJ351R
160
小
64-6372-77
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330379
XJ352R
170
大
64-6372-78
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000