曜日別特売

点滴スタンドオプション・吸引器用架台シングル

点滴スタンドオプション・吸引器用架台シングル - ナカバヤシ

イルリガートル台に吸引器が簡単に装着できる!
RTS-101.104.201.204専用オプション。
つまみネジ付きで取り付け調整も簡単!

材質【固定金具・架台】スチール(粉体焼付塗装)、【つまみ部】ABS質量(kg)0.3(上部固定金具)、1.1(下部架台)耐荷重(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部固定金具】約110×88×39(支柱取付時)、【下部架台】約262×279×77アズワン品番64-6401-07内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26330449RTS-OP01KD
19,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする