ナカバヤシ
点滴作業台オプション 34トレー RTD-MCNシリーズ
点滴作業台オプション国際標準規格ISO3394に対応。
用途に応じて様々な組合せが可能です。
点滴作業台RTDシリーズや組曲シリーズワゴンに対応するトレーです。
全て埃が付きにくい帯電防止剤入り
材質
ABS(帯電防止剤)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
耐荷重(kg)
本体質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26330458
RTD-MCN013PN
浅
1
0.56
400×300×45.5
【トレー】345×245×42
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
26330467
RTD-MCN014PN
深
2.5
0.82
400×300×105.5
【トレー】345×245×102
¥
6,890
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000