ナカバヤシ
点滴作業台オプション 64トレー RTD-MCNシリーズ
点滴作業台オプション国際標準規格ISO3394に対応。
用途に応じて様々な組合せが可能です。
点滴作業台RTDシリーズや組曲シリーズワゴンに対応するトレーです。
全て埃が付きにくい帯電防止剤入り
材質
ABS(帯電防止剤)
耐荷重(kg)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
本体質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26330519
RTD-MCN005PN
浅
1.18
600×400×105.5
【トレー】512×312×100
64-6401-19
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
26330528
RTD-MCN006PN
深
1.36
600×400×165.5
【トレー】512×312×162
64-6401-20
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000