ナカバヤシ
点滴 イルリ スタンド4点フック RTS-U304シリーズ
端部がカーテンに掛かりにくいG型フック形状を採用!
体勢に合わせて握り方が選べる2方向グリップ付!清掃がしやすいデザインの樹脂ベースタイプ!
材質
脚部/PP樹脂(GF入り、抗菌)キャスター/ウレタン支柱パイプ/ステンレスSUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)便利フック/ステンレスSUS304
高さ(mm)
【ハンガー部】1595~2130
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【ベース脚部】480×490
本体質量(kg)
約5.8
キャスター径(Φmm)
75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×490×1616~2151
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26330580
RTS-U304PK
ピンク
64-6401-26
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330589
RTS-U304GN
グリーン
64-6401-27
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330598
RTS-U304YE
イエロー
64-6401-28
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330607
RTS-U304W
ホワイト
64-6401-29
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330616
RTS-U304OR
オレンジ
64-6401-30
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330625
RTS-U304BL
ブルー
64-6401-31
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330634
RTS-U304V
バイオレット
64-6401-32
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000