曜日別特売

点滴 イルリ スタンド2点フック RTS-101シリーズ

点滴 イルリ スタンド2点フック RTS-101シリーズ - ナカバヤシ

高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!
院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!
フリーロックストッパー!
ワンタッチ操作で高さ調整。
キズ防止グリップ留め機能!
支柱に締め付け傷をつけない構造。
ウロバッグ用フック付!
ウロバッグ掛けフックを標準装備。
スタッキング機能!
院内の省スペース化に努めます。
低床構造ベース(つまづき防止!)
看護時の安全と患者への配慮。

材質脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431本体質量(kg)約5.5キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066組立方法お客様組立内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26330650RTS-101SGNグリーン64-6401-35
47,000
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330659RTS-101SPKピンク64-6401-36
47,000
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330668RTS-101SYEイエロー64-6401-37
47,000
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330677RTS-101SBLブルー64-6401-38
47,000
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330686RTS-101SVバイオレット64-6401-39
47,000
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330695RTS-101SORオレンジ64-6401-40
47,000
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする