点滴 イルリ スタンド4点フック RTS-104シリーズ

点滴 イルリ スタンド4点フック RTS-104シリーズ ナカバヤシ 点滴 イルリ スタンド4点フック RTS-104シリーズ ナカバヤシ

4点フック標準装備品も受注対応します。
高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!
院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!
フリーロックストッパー!
ワンタッチ操作で高さ調整。
キズ防止グリップ留め機能!
支柱に締め付け傷をつけない構造。
ウロバッグ用フック付!
ウロバッグ掛けフックを標準装備。
スタッキング機能!
院内の省スペース化に努めます。
低床構造ベース(つまづき防止!)
看護時の安全と患者への配慮。

高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431 キャスター径(Φmm)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066 組立方法お客様組立 内容量1台
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26330704 RTS-104SGN 脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304 グリーン 64-6401-41
50,000
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330720 RTS-104SPK 脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304 ピンク 64-6401-42
50,000
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330729 RTS-104SYE 脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304、 イエロー 64-6401-43
50,000
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330738 RTS-104SBL 脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304、 ブルー 64-6401-44
50,000
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330747 RTS-104SV 脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304、 バイオレット 64-6401-45
50,000
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330756 RTS-104SOR 脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304、 オレンジ 64-6401-46
50,000
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330765 RTS-104SNGN 脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304、 グリーン 64-6401-47
50,000
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330774 RTS-104SNPK 脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304、 ピンク 64-6401-48
50,000
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330790 RTS-104SNYE 脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304、 イエロー 64-6401-49
50,000
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330799 RTS-104SNBL 脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304、 ブルー 64-6401-50
50,000
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330808 RTS-104SNW 脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304、 ホワイト 64-6401-51
50,000
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330817 RTS-104SNV 脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304、 バイオレット 64-6401-52
50,000
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26330826 RTS-104SNOR 脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304、 オレンジ 64-6401-53
50,000
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする