ナカバヤシ
点滴スタンドオプション 吸引器用架台ダブル
イルリガートル台に吸引器が簡単に装着できる!
RTS-101.104.201.204専用オプション。
ノブ付きボルトで取り付け調整も簡単!
材質
固定金具・架台/スチール(粉体焼付塗装)、ノブ/ABS
耐荷重(kg)
14
本体質量(kg)
【上部固定金具】0.4/【下部架台】1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【上部固定金具】143×131×53(支柱取付時)/【下部架台】452×262×47.5
アズワン品番
64-6401-64
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26330844
RTS-OP02KD
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000