曜日別特売

点滴スタンドオプション 酸素ボンベホルダー

点滴スタンドオプション 酸素ボンベホルダー - ナカバヤシ

新発想!単に着脱できる酸素ボンベホルダー。
RTS-101.104.201.204.U302.U304用オプション
着脱作業が早くて簡単!
支柱を傷つけない新設計!
ボンベ挿入後は外れない安全ストッパー構造!
汎用品としての装着性も配慮したゴム足設置設

用途ボンベ内容積3.4L(通称500mL)外形102mm規格用材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、ゴム足/EPDM、ノブ/PA耐荷重(kg)7本体質量(kg)1.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×163×383支柱径(Φmm)【装着】25アズワン品番64-6401-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26330966RTS-OP01BH
18,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする