FSX(旧:藤波タオルサービス)
高級アロマ配合おしぼり AROMAプレミアムwith yuica 300枚入
仕様
【たたみ方】フラットタイプ
成分
水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、香料、VB
材質
レーヨンパルプ不織布素材
寸法(mm)
【原紙】255×270
坪量(g/m
2
)
【原紙】82
品質保持期間
約6か月
内容量
1箱(300枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26336067
YUICAHK
ヒノキ
64-6432-34
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26336085
YUICANK
ニオイコブシ
64-6432-36
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26336094
YUICAKJ
クロモジ
64-6432-37
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26336076
YUICAHM
ヒメコマツ
64-6432-35
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください