抗ウイルスVBおしぼり ルミエール 600枚入

抗ウイルスVBおしぼり ルミエール 600枚入 - FSX(旧:藤波タオルサービス)抗ウイルスVBおしぼり ルミエール 600枚入 - FSX(旧:藤波タオルサービス)

フランス語で「光」という意味を持つ名前に相応しく光沢のあるパッケージに光のリングをあしらった、シンプルながらも高級感あるデザインの紙おしぼりです。
抗ウイルス・抗菌効果のVBを配合。
原料はレーヨンとパルプで石油系化学繊維や接着バインダーを一切使用しておらず、生分解性素材で土に還る、環境に優しい商品です。
アルコール・蛍光塗料は使用しておりません。

仕様【たたみ方】フラットタイプ成分水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB材質レーヨンパルプ不織布素材寸法(mm)【原紙】255×270坪量(g/m2)【原紙】82アズワン品番64-6432-41品質保持期間約6か月内容量1箱(600枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26336137LUMI
13,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする