曜日別特売

オキシパス オリーブ ホワイト OX3012シリーズ

オキシパス オリーブ ホワイト OX3012シリーズ - コルティナ

美しくホールド感のあるバレエシューズのヒールアップタイプ
なだらかなヒール高で脚長効果も

材質合成皮革標準質量(g/片足)約240(36インチ)足幅3Eヒール(cm)約5内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ(inch)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26336207OX3012253864-6434-23
7,200
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336216OX301225.53964-6434-24
7,200
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336198OX3012243764-6434-22
7,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする