コルティナ
オキシパス オリーブ ブラック OX3012シリーズ
美しくホールド感のあるバレエシューズのヒールアップタイプ
なだらかなヒール高で脚長効果も
材質
合成皮革
標準質量(g/片足)
約240(36インチ)
足幅
3E
ヒール(cm)
約5
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ(inch)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26336250
OX3012
25.5
39
64-6434-29
¥
7,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336225
OX3012
23.5
36
64-6434-26
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
26336234
OX3012
24
37
64-6434-27
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください