曜日別特売

クロス型ホース継手 ポリアセタール

クロス型ホース継手 ポリアセタール - NORMA GROUP(ノールマグループ)

ポリアセタール樹脂製のプラスチックホース継手は、特に機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安全性に優れた軽量のホース継手です。
射出成形プラスチック継手は、低圧ガスや流体のシール、部分的真空ラインのシール用として最適です。
本ホース継手とハンドクランプを併用することによって締付けを安定させることができます。

用途飲料水、産業用水、油、ガソリンの使用に最適材質ポリアセタール(白色)形状ホース継手使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、産業用水、油、ガソリンの使用に最適荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26338526KS-0439394×2.742.7
230
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
26338535KS-0648486×464
300
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
26338544KS-12696912×8.6128.6
640
579
637(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする