内山工業
不織布マスク 50枚/箱×40箱入り
国内製造品です。
3層フィルター構造で花粉、風邪、ほこり、ウイルス対策に適します。
3連プリーツ加工であごまでしっかりガードします。
材質
表面/PPスパンボンド、中面/メルトブロー不織布、口元/PPスパンボンド不織布
形状
プリーツ
色
白
入数(枚)
2000
構造
3層
対象
花粉、風邪、ほこり、ウイルス
アズワン品番
64-6479-78
ひもタイプ
耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)
99%以上
内容量
1ケース(40箱×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26338639
-
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000