曜日別特売

過積載禁止マグネット W500×H300

過積載禁止マグネット W500×H300 - グリーンクロス
(1件のレビュー)

ブレーキの性能やハンドル操作機能の低下などを引き起こす過積載を防止します。
マグネット式の為、トラックの平面部分に簡単に貼り付け可能です。
トラックの過積載の防止に。

材質マグネット厚さ(mm)1取付マグネット商品番号177-3409縦(mm)300横(mm)500表示内容過積載禁止!!積載可能ラインアズワン品番64-6555-88内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263397501145200000
1,314
1,298
1,428(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: トラックに積荷の際の注意喚起

文字や色がはっきりしていて見やすい。
マグネットがもう少し強力だとなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする