一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット

一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット - グリーンクロス

安全第一の標識になります。
工場や現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
安全標識

セット内容安×1、全×1、緑十字×1、第×1、一×1、5枚1セット材質アルミ複合板幅(mm)450厚さ(mm)3高さ(mm)450商品番号857-0822アズワン品番64-6555-90内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263397681145500045
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする