グリーンクロス
ガス標識 GAS-10 アルゴン
ガス分別標識になります。
安全標識
材質
PP板
厚さ(mm)
1
取付
ビス・インシュロック等(別売)
摘要
穴4スミ
商品番号
176-5369
縦(mm)
300
横(mm)
300
表示内容
アルゴン
アズワン品番
64-6593-44
面板寸法(mm)
300×300×1厚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26340328
6300002838
¥
514
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください