グリーンクロス
ガス標識マグネット GAS-M11 ヘリウム
ガス分別標識になります。
安全標識
材質
マグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
300×300×0.8厚
取付
マグネット
商品番号
177-3393
縦(mm)
300
横(mm)
300
表示内容
ヘリウム
アズワン品番
64-6593-56
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26340450
6300002850
¥
1,943
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください