ヤマダコーポレーション
ノンドリップノズルH NDN-H-3
先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。
グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
接続口径
R1/2
アズワン品番
64-6735-11
危険物の類別
非危険物
接続径
R1/2
メーカー商品コード
811-7164
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26341554
805161/NDN-H-3
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000