ヤマダコーポレーション
デジタル流量計
最小単位は0.001Lです。
仕様
デジタル仕様/フィルター付、【最少単位】0.001L
材質
スチール
全長(mm)
211
最高使用圧力(MPa)
7
接続
R3/8×RC3/8
使用電池
CR2450
アズワン品番
64-6739-57
流量範囲(L/min)
1~30
メーカー商品コード
859-5087
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26341649
OM-30D
¥
47,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000