ヤマダコーポレーション
ホースSGR-55/2m
オイル用の耐油ホースです。
オイル用ホース
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)
2000
長さ(m)
2
耐圧(MPa)
10.3
接続
R3/8×R3/8
商品番号
811-7242
アズワン品番
64-6739-71
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26341676
695051/SGR-55/2M
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000