ホースSKR・EPL/1.5m

ホースSKR・EPL/1.5m - ヤマダコーポレーション

グリース用の耐油ホースです。
グリース用ホース

材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500口金【両端】G1/4×G1/4耐圧(MPa)34.5アズワン品番64-6739-93危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7252内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26341737695062/SKR.EPL/1.5M
13,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする