オイル用ハンドバケットボリュームポンプVO-50

オイル用ハンドバケットボリュームポンプVO-50 - ヤマダコーポレーション

オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。
手動式のポンプでオイルの給油を行います。
手動式のポンプでオイルの給油を行います。

吐出圧力(MPa)5吐出量(mL/ストローク)24材質スチール容量(L)15アズワン品番64-6740-04危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-6997内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
吐出量(mL/ストローク)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26341746880133/VO-50524
71,800
70,980
78,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする